Sigurnosna stezaljka WAGO 2006-1681/1000-434 Nož osigurača 0,5-10mm2 1 7,5mm SIV [2006-1681/1000-434]
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba umetka osigurača: Nož osigurača
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 0,5-10
- Broj etaža: 1
- Širina / rasterska mjera (mm): 7,5
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.