Sigurnosna stezaljka WAGO 281-611/281-418 G-osigurač 5x20 mm 0,08-4mm2 1 8mm SIV [281-611/281-418]
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba umetka osigurača: G-osigurač 5x20 mm
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 0,08-4
- Broj etaža: 1
- Širina / rasterska mjera (mm): 8
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.