Sigurnosna stezaljka WAGO 281-612/281-542 G-osigurač 5x25 mm 0,08-4mm2 1 8mm SIV [281-612/281-542]
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba umetka osigurača: G-osigurač 5x25 mm
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 0,08-4
- Broj etaža: 1
- Širina / rasterska mjera (mm): 8
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.