Sigurnosna stezaljka WAGO 286-890 G-osigurač 5x20 mm 0,08-2,5mm2 1 10mm SIV [286-890]
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba umetka osigurača: G-osigurač 5x20 mm
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 0,08-2,5
- Broj etaža: 1
- Širina / rasterska mjera (mm): 10
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.