Sigurnosna stezaljka WAGO 811-414 2,5-16mm2 1 17,5mm SIV [811-414]
- Linija proizvoda: WAGO
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 2,5-16
- Broj etaža: 1
- Širina / rasterska mjera (mm): 17,5
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.