Stezaljka za uzemljenje WAGO TOPJOB za dva vodiča 6mm2 1 2 ZEL/ŽUT [2006-1207]

ŠIFRA 2732026 EAN 4017332999670 WAGO 2006-1207
Stezaljka za uzemljenje WAGO TOPJOB 6 mm2 RU-ZE za dva vodiča
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Broj etaža: 1
  • Broj steznih mjesta po etaži: 2
  • Boja: Zeleno-žuta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.