Završna i razdvojna pločica WAGO TOPJOB 3-katna 2,5mm2 NAR 0,8mm [2002-3292]
ŠIFRA 2737834
EAN 4044918691222
WAGO
2002-3292
Krajnja i međupločica WAGO trokatna 2,5 mm2 NARANČASTA 0,8 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
- Boja: Narančasta
- Debljina (mm): 0,8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.