Završna i razdvojna pločica WAGO TOPJOB za 10mm2 NAR 1mm [2010-1292]

ŠIFRA 2733396 EAN 4044918271745 WAGO 2010-1292
Krajnja pločica WAGO za 10 mm2 NARANČASTA 1 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
  • Boja: Narančasta
  • Debljina (mm): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.