Vezni tuljac za bakar Euro M 150mm2 BAK 70 mm (pak = 10 kom.) [150-SC]
ŠIFRA 1046599
EAN 3830005812653
EURO M
150-SC
Spojna kabelska čahura za bakar Euro M za vodič 150 mm2 dužina 70 mm pakiranje od 10 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Nazivni presjek (mm2): 150
- Materijal: Bakar
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.