Komunikacijska utičnica MODUL USB tip A 2x BIJ Ugradbeno 1M 2x Unipack [EM67PW-U - 6238466]

ŠIFRA 2778645 EAN 3831006981454 TEM ČATEŽ EM67PW-U - 6238466
POLNILNIK USB 5V 2,4A 1M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODUL
  • Vrsta utičnog spoja: USB
  • Kategorija: tip A
  • Boja: bijela
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.