Adapter CEE IEC 309 1x utikač / 2x utičnica 16A 400V 4P IP67 6h CRV [GW64013]
ŠIFRA 2745253
EAN 8011564007598
GEWISS
GW64013
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.