Industrijski sklopnik, kućište GW CONNECT kabelski pravokutno metal IP65 21X21mm Bočno PG11 jednostruki zatik [GW76210 - 3A]
- Linija proizvoda: GW CONNECT
- Izvedba kućišta: kabelski
- Oblik: pravokutno
- Matarijal kućišta: Metalno
- Vrsta zaštite (IP), montirano: IP65
- Širina (mm): 21X21
- Raspored dovoda kabela: Bočno
- S kabelskom uvodnicom: PG11
- Vrsta zaključavanja: jednostruki zatik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.