Industrijski sklopnik, kućište GW CONNECT kabelski pravokutno metal IP65 44x27mm Iznad PG16 jedan zasun [GW76531 - 6B]
- Linija proizvoda: GW CONNECT
- Izvedba kućišta: kabelski
- Oblik: pravokutno
- Matarijal kućišta: Metalno
- Vrsta zaštite (IP), montirano: IP65
- Širina (mm): 44x27
- Raspored dovoda kabela: Iznad
- S kabelskom uvodnicom: PG16
- Vrsta zaključavanja: jedan zasun
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.