Industrijski sklopnik, pravok. Lapp Panelni Ž 6P 16A 500V ALU Vijčani spoj 0,5-2,5mm2 [75009637 - EPIC KIT H-BE 6 BS]
- Linija proizvoda: Lapp
- Broj utičnih kontakata: 6P
- Nazivna struja In (A): 16
- Nazivni napon (V): 500
- Matarijal kućišta: Aluminij
- Izvođenje električnog priključka: Vijčani spoj
- Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2): 0,5-2,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.