Industrijski sklopnik, uložak Lapp Pin 6P pravokutno 16A 500V Priključak za stezaljku s oprugom 0,5-2,5mm2 Muški (utikač) [10400000 - EPIC® H-BE 6]
- Linija proizvoda: Lapp
- Izvedba kontakta: Pin
- Broj polova (P): 6
- Oblik: pravokutno
- Nazivna struja In (A): 16
- Nazivni napon (V): 500
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Promjer kontakta utikača (mm): 0,5-2,5
- Prikladno za modularnu verziju: Muški (utikač)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.