Industrijski sklopnik, uložak Lapp Pin 6P pravokutno 16A 500V Vijčani spoj 0,5-2,5mm2 Muški (utikač) [10191100 - EPIC H-BE 6 BS]
- Linija proizvoda: Lapp
- Izvedba kontakta: Pin
- Broj polova (P): 6
- Oblik: pravokutno
- Nazivna struja In (A): 16
- Nazivni napon (V): 500
- Izvođenje električnog priključka: Vijčani spoj
- Promjer kontakta utikača (mm): 0,5-2,5
- Prikladno za modularnu verziju: Muški (utikač)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.