Kabelska spojnica ALING CONEL Zaštitni kontakt (šuko) Set sa ZATVARAČEM Ravno BIJ 16A 250V [4066.0 - Standard]
- Linija proizvoda: ALING CONEL
- Izvedba: Zaščitni kontakt
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Boja: bijela
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.