Kabelska spojnica BizLine s pokrovom Ravno Guma CRN 16A 230V IP44 s pokrovom [BIZ 700836]
- Linija proizvoda: BizLine
- Izvedba: 2P+E
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Materijal: Guma
- Boja: Crna
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.