Kabelska spojnica MENNEKES Zaštitni kontakt (šuko) Ravno Plastika PLA 16A 230V IP68 [ME10833 - 10833]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- Izvedba: Zaščitni kontakt
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Materijal: Plastika
- Boja: Plava
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.