Kabelska spojnica TRITECH (BLISTER) Ravno Guma BIJ 16A 250V (blister) [GV-07 - 735]
- Linija proizvoda: TRITECH
- Izvedba: (BLISTER)
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Materijal: Guma
- Boja: bijela
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.