Kabelska spojnica TRITECH tip utičnice EURO Plastika BIJ 2,5A 250V (blister) [SP-01 - 714]
- Linija proizvoda: TRITECH
- Izvedba: Tip vtičnice EURO
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
- IEC jačina struje (A): 2,5
- Napon prema EN 60309-2 (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.