Razdjelnik BizLine 2x utičnica (ŠUKO) IP44 črn gumi [BIZ 700932]

ŠIFRA 2848748 EAN 3700420304586 BizLine BIZ 700932
Razdelilec iz gume z 2 vtičnicama 16 A 2P+T s pokrovi za namestitev na kabel HO7RN-F od 3G1.5 mm2 do 3G2.5 mm2, idealen za naprave razreda I
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BizLine
  • Prikladno za: 2x utičnica (ŠUKO)
  • Izvedba: IP44
  • Boja: črn
  • Materijal: gumi
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.