Utičnica za ugradnju ŠUKO MENNEKES 16A 250V 3P IP54 PLA 50x50mm BV [ME11011 - 11011]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 250V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.