Utičnica za ugradnju ŠUKO MENNEKES 16A 250V IP54 SIV 50x50mm BV [ME11010 - 11010]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 250V
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Identifikacijska boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.