Utičnica za ugradnju ŠUKO PRATIKA 65x85mm 16A 230V IP54 PLA [PKS61B]
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 230V
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.