Utikač za kabel BizLine 2P+E Ravno Guma CRN 16A 230V [BIZ 700930]

ŠIFRA 2848747 EAN 3700420304562 BizLine BIZ 700930
Vtikač BizLine 2P+E iz gume v črni barvi. Nazivna napetost 230 V, tok 16 A.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BizLine
  • Izvedba: 2P+E
  • Smjer utičnog elementa (st.): Ravno
  • Materijal: Guma
  • Boja: Crna
  • IEC jačina struje (A): 16
  • Napon prema EN 60309-2 (A): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.