Utikač za kabel ŠUKO SEZ Ravnost. Plastika PLA 16A 230V IP67 +pokrov [10009926.00 - PVG16]
- Linija proizvoda: SEZ
- Smjer utičnog elementa (st.): Ravno
- Materijal: Plastika
- Boja: Plava
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (A): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.