Adapter CEE IEC 309 v Francosko 16A 230V 3P IP44 [GW64203]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 230V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.