SCHNEIDER 16A 110V (50 Hz 60) žuta 2P IP44 4h Ravno ŽUT [PKX16M413 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 110V (50 Hz 60) žuta
- Broj polova (P): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 4
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.