Utičnica sa sklopkom CEE MENNEKES zidna 32A 400 V (50+60 Hz) crvena 7P IP67 6h CRV Mješovito [ME7307 - 7307]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) crvena
- Broj polova (P): 7
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
- Osigurač: Mješovito
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.