Utičnica sa sklopkom CEE PRATIKA 16A 400V 3P IP65 9h CRV bez zaštite [82084 - PK Unika]
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Namještanje sata (h): 9
- Identifikacijska boja: Crvena
- Osigurač: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.