Utičnica sa sklopkom CEE SCHNEIDER 32A 110V (50 Hz 60) žuta 3P IP65 4h ŽUT bez [82090 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 110V (50 Hz 60) žuta
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Namještanje sata (h): 4
- Identifikacijska boja: Žuta
- Osigurač: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.