Utičnica sa sklopkom CEE SCHNEIDER 32A 230 V (50+60 Hz) plava 4P IP65 9h PLA bez [82094 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) plava
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Namještanje sata (h): 9
- Identifikacijska boja: Plava
- Osigurač: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.