Utičnica za kabel CEE PRATIKA 16A 400VV 5P IP44 6h CRV bv [PKY16M435]
ŠIFRA 2634701
EAN 3303432010188
SCHNEIDER ELECTRIC
PKY16M435
CEE Utičnica PratiKa – ravna – 16 A – 3P + N + E – 380 do 415 V AC – IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.