Utičnica za kabel CEE PRATIKA 32A 230VV 3P IP44 6h PLA bv [PKY32M423]
ŠIFRA 2634707
EAN 3303432010348
SCHNEIDER ELECTRIC
PKY32M423
CEE Utičnica PratiKa – ravna – 32 A – 2P + N + E – 200 do 250 V AC – IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2 (V): 230V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.