Utičnica sa sklopkom CEE SCHNEIDER 16A 230V 2P IP65 ljubičasta ostalo [82076 - Final distribution d]

ŠIFRA 2611981 EAN 3303430820765 SCHNEIDER ELECTRIC 82076 - Final distribution d
Utičnica sa zaključavanjem – 16 A – 2P - 230 V AC – IP 65 – panel
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • IEC jačina struje (A): 16
  • Napon prema EN 60309-2: 230V
  • Broj polova (P): 2
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Identifikacijska boja: ljubičasta
  • Osigurač: Ostalo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.