Utičnica sa sklopkom CEE SCHNEIDER 32A 230V 4P IP44 9h PLA bez [82044 - Final distribution d]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 230V
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 9
- Identifikacijska boja: Plava
- Osigurač: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.