Utičnica ugradna CEE IEC 309 16A 24V 3P IP44 LJUBIČ. [GW62266]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 24V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Identifikacijska boja: Ljubičasta/grimizna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.