Utičnica za kabel CEE IEC 309 16A 50-500 v (100-300 Hz) zelenaV 5P IP44 10h ZEL [GW62706H]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 50-500V (100-300 Hz) zelena
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 10
- Identifikacijska boja: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.