Utičnica za kabel CEE IEC 309 63A 110VV 4P IP67 4h ŽUT [GW63046H]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 63
- Napon prema EN 60309-2 (V): 110V
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 4
- Identifikacijska boja: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.