Utičnica za kabel CEE IEC 309 63A 380-415 V (50+60 Hz) crvenaV 5P IP67 6h CRV #NAME? [GW63053PH]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 63
- Napon prema EN 60309-2 (V): 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.