Utičnica za kabel CEE PRATIKA 32A 230VV 3P IP67 6h PLA bv [PKY32M723]
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2 (V): 230V
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.