Utičnica za kabel CEE SEZ 16A 400VV 4P IP44 6h CRV [10004566.00 - ISN1643]
- Linija proizvoda: SEZ
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 400V
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.