Utičnica zidna CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 3h CRV [GW62557]
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 3
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.