Utičnica zidna CEE MENNEKES 16A 400V 4P IP44 6h CRV [ME27002 - 27002]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.