Utikač 3f za kabel JUS 16A 400V 5P Pod kutom CRN [VTK-ŠU-ME-21 - K/bakelit/črn]
- Linija proizvoda: Druge marke
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Smjer utičnog elementa: Pod kutom
- Identifikacijska boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.