Utikač 3f za kabel JUS 16A 400V 5P Ravno CRN [VTK-ME20 - VTK-ŠU-ME-20]
- Linija proizvoda: Druge marke
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Smjer utičnog elementa: Ravno
- Identifikacijska boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.