Utikač ugradnii CEE PRATIKA 32A 400 V (50+60 Hz) crvena 4P IP44 6h CRV [81820]
ŠIFRA 2634455
EAN 3303430818205
SCHNEIDER ELECTRIC
81820
PratiKa industrijski utikač – 32 A – 3P + E – 380 do 415 V AC – IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PRATIKA
- IEC jačina struje (A): 32
- Napon prema EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) crvena
- Broj polova (P): 4
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.