Utikač zidni CEE IEC 309 16A 110V (50 Hz 60) žuta 3P IP44 4h ŽUT 90° [GW60401]
ŠIFRA 2763361
EAN 8011564010345
GEWISS
GW60401
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 110V (50 Hz 60) žuta
- Broj polova (P): 3
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Namještanje sata (h): 4
- Identifikacijska boja: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.