Utikač zidni CEE IEC 309 16A 400V 5P IP67 6h CRV [GW60431]
ŠIFRA 1009008
EAN 8011564010550
GEWISS
GW60431
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IEC 309
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2: 400V
- Broj polova (P): 5
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 6
- Identifikacijska boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.